Beli baja ringan taso di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tatalogam Taso
    Mulai

    Rp58.900

    Tatalogam Taso
    atribut:
    • Length (mm): 6000
    • Color: Silver
  2. Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Mulai

    Rp81.900

    Cilegon Steel Baja Ringan Reng
    Deskripsi:
    RENG BAJA RINGAN Cilegon Steel dengan standard SNI dan material : - 55 % Aluminium (Al)- 43,5 % Seng (Zinc)- 1,5 % Silicon (Si))- Ketebalan Pelapisan :100 gr/m2 (AZ 100)
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.45
    • Layer Thickness (g/m²): 100
    • Length (m): 6
  3. Prima supreme Baja Ringan Kanal C75
    Mulai

    Rp1.999.900

    Prima supreme Baja Ringan Kanal C75
    atribut:
    • Batten Distance (mm): 32
    • Length (m): 6 / btg
    • Material: Bluescope Zacs Bare Az100
    • Thickness (mm): 0.7
    • Width 1 (mm): 34
    • Width 2 (mm): 31
  4. Kencana Metal Partition Frame Wall Stud Channel Zinium C73x27 (Rangka Partisi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp349.900

    Kencana Metal Partition Frame Wall Stud Channel Zinium C73x27 (Rangka Partisi)
    Deskripsi:
    Metal Stud adalah bagian dari sistem rangka yang memiliki sifat-sifat yang ringan, tahan api, ekonomis, serta pemasangan yang sangat mudah untuk konstruksi.Dapat dikolaborasikan dengan papan gypsum, papan semen, triplek, dan lain sebagainya.- Ringan & praktis- Tahan api- Tanpa pengecekan ulang- Spangle / bungan baja nampak jelas- Pemasangan mudah- Kaku dan Rigid- Anti rayap- Tahan karat
    atribut:
    • Length (m): 3
    • Dimensions (mm): 73x26x7
  5. Playwall WPC Wood Panel WL Series
    Mulai

    Rp119.900

    Playwall WPC Wood Panel WL Series
    Deskripsi:
    Wood Panel akan mengubah dinding anda menjadi lebih cantik secara instant dan praktis dengan biaya yang terjangkau Wallpanel WPC berukuran panjang sehingga kemungkinan rusak di perjalanan akan lebih tinggi.
    atribut:
    • Size (cm): 16x290
    • Material: WPC
    • Thickness (cm): 2
  6. EDEN Sliding Window Aluminium (Jendela Geser)
    Mulai

    Rp2.199.900

    EDEN Sliding Window Aluminium (Jendela Geser)
    Deskripsi:
    Aksesoris :- Kawat Nyamuk (Terpasang)- Kaca Warna Hijau (Terpasang)
    atribut:
    • Size (cm): 120x100
    • Color: White
    • Shutters: 2
    • Aperture: Geser
    • Glass (mm): 5 (Green Single Glass)
    • Profile: Aluminium Profile
    • Lock: Coupler Lock, Per Mekanik Kuat
    • Profile Width (mm): 100
    • Screen Material: Fiber Glass
    • Screen Net: Yes
    • Thickness (mm): 0.9
  7. Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)
    Mulai

    Rp289.900

    Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)
    Deskripsi:
    Hollow Kencana memiliki keunggulan yang teruji untuk konstruksi rangka plafon dan langit-langit bangunan untuk hasil yang ekonomis dan tahan lama.Keunggulan :- Tahan karat dan tahan rayap- Klem / sambungan kuat- Lebih ekonomis daripada kayu- Memiliki profil sehingga lebih kaku/ rigid- Ukuran dan ketebalan presisi/tidak banci- Material asli baja lapis Zinc-Aluminium- Tidak kilap, warna aluminium (tidak kusam/ kehitaman)- Spangle/ bunga baja nampak jelas
    atribut:
    • Length (m): 4
  8. Non Brand Hollow Iron
    BARU
    Mulai

    Rp31.900

    Non Brand Hollow Iron
    atribut:
    • Length (m): 6
  9. Sherlock Mild Steel Bolts (Baut Baja Ringan)
    Mulai

    Rp10.900

  10. IRIS OHYAMA Shelf Board Color Decorative (Papan Ambalan)
    Mulai

    Rp179.900

    IRIS OHYAMA Shelf Board Color Decorative (Papan Ambalan)
    Deskripsi:
    A decorative shelf board with a lightweight lumbar core structure. The weight per same volume is about two-thirds lighter than the DIY board, making it easier for women to work.
    atribut:
    • Color: White
    • Main Material: Falcata Lumber Core
  11. Non Brand Besi CNP
    Mulai

    Rp779.900

    Non Brand Besi CNP
    atribut:
    • Size (mm): 100x50x20x2.3
    • Length (m): 6
  12. Non Brand WPC Panel Dinding
    Mulai

    Rp269.900

    Non Brand WPC Panel Dinding
    Deskripsi:
    Penggunaan hanya khusus INDOOR
    atribut:
    • Size (mxcm): 2.95x15
    • Height (cm): 2
  13. Megatube Hollow Gypsum
    Mulai

    Rp269.900

    Megatube Hollow Gypsum
    Deskripsi:
    Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
    atribut:
    • Length (m): 4
  14. Indotube Hollow Gypsum
    Mulai

    Rp529.900

    Indotube Hollow Gypsum
    Deskripsi:
    Kelebihan Hollow Plafon• Memiliki kualitas prima dan fleksibel untuk digunakan sebagai bahan konstruksi.• Pemasangan yang mudah, cepat, juga praktis.• Tahan Karan & Tahan Rayap• Perawatan yang mudah serta awet ketika digunakan.• Jenis besi hollow yang baik tidak mudah mengalami korosi dengan warna yang kuat menempel.
Daftar Harga baja ringan taso Terbaru November 2026
Non Brand C-Channel Truss Baja RinganRp1.199.900
Cilegon Steel CNP Baja RinganRp139.900
Tatalogam TasoRp58.900
Cilegon Steel Baja Ringan RengRp81.900
Prima supreme Baja Ringan Kanal C75Rp1.999.900
Cilegon Steel Hollow Baja RinganRp32.900
Kencana Metal Partition Frame Wall Stud Channel Zinium C73x27 (Rangka Partisi)Rp349.900
Playwall WPC Wood Panel WL SeriesRp119.900
EDEN Sliding Window Aluminium (Jendela Geser)Rp2.199.900
Kencana Metal Ceiling Frame Hollow (Rangka Plafon)Rp289.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)